Motion
354 KD 4 LS

KOP-FLEX
354 KD 4 LS

2434892 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 9.6800 in OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518945
No. Fabricante 354 KD 4 LS
Precio19,892.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
354 KD 4 LS

2434892 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 9.6800 in OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518945
No. Fabricante 354 KD 4 LS
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
Precio19,892.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    354
  • Distancia entre ejes
    0.810 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.9900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.12 pulg., 4.75 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Longitud total
    9.6800 pulg.
  • Peso
    104.66 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2 a 5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Flexibilidad simple
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    238 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    354 KD 4 LS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384013313
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Número de discos
    1
  • Par pico
    25000 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD4
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • UPC_NO
    662384013313

Descripción general

Descripción del fabricante
354 KD 4 LS
  • Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno