Motion
404 KD 10 SHUB

KOP-FLEX
404 KD 10 SHUB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 404, en bruto, Flg OD: 11-3/4 pulg., 10.62 pulg., 14.81 (un cubo invertido) en longitud total, Material de acero
Artículo MI #02518986
No. Fabricante 404 KD 10 SHUB
Precio4,704.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
404 KD 10 SHUB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 404, en bruto, Flg OD: 11-3/4 pulg., 10.62 pulg., 14.81 (un cubo invertido) en longitud total, Material de acero
Artículo MI #02518986
No. Fabricante 404 KD 10 SHUB
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
Precio4,704.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.62 pulg., 14.81 (un concentrador invertido) pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    404
  • Distancia entre ejes
    1/4 pulg., 3.82 (un concentrador invertido) pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    11-3/4 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.1900 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.1875 pulg.
  • Peso
    62.54

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.5000 a 4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    340 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141306
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD10
  • Capacidad de par
    215000 pulg.
  • UPC_NO
    662384141306

Descripción general

Descripción del fabricante
404 KD 10 SHUB
  • Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo