Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Distancia entre ejes0.250 pulg.
- Diámetro del cubo6.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio5.19 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.5 pulg.
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Longitud total10.6200 pulg.
- Peso126.00 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5 a 4.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM340 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante404 KD 10 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384153989
- RPM Máx.2600 rpm
- Número de discos2
- Par pico35833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD10
- Capacidad de par215000 pulg.
- UPC_NO662384153989
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.