Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Diámetro del extremo del cubo6.75 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.6200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.7500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.7500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Longitud total4.6200 pulg.
- Peso60.00
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5000 a 4.7500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155662
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD11
- UPC_NO662384155662
Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Múltiples posiciones de instalación para flexibilidad Cumple con el equilibrio de AGMA Clase 9 en el estante, puede equilibrarse a AGMA Clase 10 o 11