Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Longitud hasta Agujero6.1200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio6.2500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.5000 pulg.
- Longitud total6.1200 pulg.
- Peso112.00
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5000 a 6.2500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144161
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- UPC_NO662384144161
Descripción general
- Componente de buje largo del acoplamiento del espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11