Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Distancia entre ejes14.000 pulg.
- Diámetro del cubo9.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio6.12 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.5 pulg.
- Diámetro exterior12.0000 pulg.
- Longitud total26.2400 pulg.
- Peso229.04 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5 a 6.25 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM340 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante404 KD 20Ll1400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384014846
- RPM Máx.7800 rpm
- Número de discos2
- Par pico35833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD20
- Capacidad de par215000 pulg.
- UPC_NO662384014846
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.