Motion
404 KD 20 SHUB

Kop-Flex (RRX)
404 KD 20 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 404, material rugoso, material de acero
Artículo MI #02519032
No. Fabricante 404 KD 20 SHUB
Precio10,577.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
404 KD 20 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 404, material rugoso, material de acero
Artículo MI #02519032
No. Fabricante 404 KD 20 SHUB
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
Precio10,577.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    404
  • Longitud hasta Agujero  
    4.4400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    6.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Peso
    82.55

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.5000 a 6.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384144024
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD20
  • UPC_NO
    662384144024

Descripción general

Descripción del fabricante
404 KD 20 SHUB
  • Componente de buje estándar del acoplamiento del espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo