Motion
404 KD 20SS1000

Kop-Flex (RRX)
404 KD 20 SS1000

2430882 Acoplamiento de disco completo - Serie KD20, Disco, Mandril de material rugoso, 12.0000 in OD, 18.8800 in OAL, Material de conector de acero
Artículo MI #02519034
No. Fabricante 404 KD 20 SS1000
Precio54,522.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
404 KD 20 SS1000

2430882 Acoplamiento de disco completo - Serie KD20, Disco, Mandril de material rugoso, 12.0000 in OD, 18.8800 in OAL, Material de conector de acero
Artículo MI #02519034
No. Fabricante 404 KD 20 SS1000
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
Precio54,522.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    404
  • Distancia entre ejes
    10.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.44 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.2250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.25 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0000 pulg.
  • Longitud total
    18.8800 pulg.
  • Peso
    170.14 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.5 a 6.25 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    340 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    404 KD 20SS1000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384013894
  • RPM Máx.
    7800 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    35833 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD20
  • Capacidad de par
    215000 pulg.
  • UPC_NO
    662384013894

Descripción general

Descripción del fabricante
404 KD 20SS1000
  • Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo