Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Longitud hasta Agujero5.3100 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio5.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.5000 pulg.
- Longitud total5.3125 pulg.
- Peso83.00
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5000 a 5.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155945
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- UPC_NO662384155945
Descripción general
Descripción del fabricante
404 KD 21 LHUB
- Componente de núcleo largo del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
- Cumpla con el balance de la clase 9 de AGMA; el balance de AGMA 10 o el cumplimiento con API610 son opciones disponibles