Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Distancia entre ejes8.000 pulg.
- Diámetro del cubo7.9100 pulg.
- Longitud a través del orificio5.31 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.5 pulg.
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Longitud total18.5300 pulg.
- Peso245.92 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0 a 5.5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM340 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Número de catálogo del fabricante404 KD 21LL800
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384012804
- RPM Máx.7800 rpm
- Número de discos2
- Par pico35833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par215000 pulg.
- UPC_NO662384012804
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.