Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento16.55 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Distancia entre ejes6.62 pulg.
- Brida exterior Diámetro11-3/4 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo7.91 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.6200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio5.5000 pulg.
- Longitud total4.6200 pulg.
- Peso74.00
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5000 a 5.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM340 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141160
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.7800 rpm
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- Capacidad de par215000 pulg.
- UPC_NO662384141160
Descripción general
- Comprenet de cubo largo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11