Motion
404 KD 21SPR800

Kop-Flex (RRX)
404 KD 21 SPR800

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 404 Cplg, tipo espaciador
Artículo MI #02519052
No. Fabricante 404 KD 21 SPR800
Precio11,147.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
404 KD 21 SPR800

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 404 Cplg, tipo espaciador
Artículo MI #02519052
No. Fabricante 404 KD 21 SPR800
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
Precio11,147.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    11.75 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    404
  • Distancia entre Ejes  
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    404 KD 21SPR800
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141450
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • UPC_NO
    662384141450

Descripción general

Descripción del fabricante
404 KD 21SPR800
  • Componente espaciador del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo