Motion
404 KD 21SS800

Kop-Flex (RRX)
404 KD 21 SS800

2429587 Acoplamiento discal completo - Serie KD21, Acoplamiento espaciador, Mandril de material rugoso, 11.750 in OD, 11.240 in OAL
Artículo MI #02519055
No. Fabricante 404 KD 21 SS800
Price$36,334.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
404 KD 21 SS800

2429587 Acoplamiento discal completo - Serie KD21, Acoplamiento espaciador, Mandril de material rugoso, 11.750 in OD, 11.240 in OAL
Artículo MI #02519055
No. Fabricante 404 KD 21 SS800
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
Price$36,334.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    5.500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    5.500 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    404
  • Distancia entre ejes
    8.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.9100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.62 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.2250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    17.1500 pulg.
  • Peso
    227.92 lb

Details

  • Rango de calibres
    De 0 a 5.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    340 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    404 KD 21SS800
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384153668
  • RPM Máx.
    7800 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    35833 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    215000 pulg.
  • UPC_NO
    662384153668

Descripción general

Descripción del fabricante
404 KD 21SS800
  • Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo