Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento404
- Distancia entre ejes0.880 pulg.
- Diámetro del cubo7.9100 pulg.
- Longitud a través del orificio5.31 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1130 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.5 pulg.
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Longitud total11.5000 pulg.
- Peso179.96 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 2.5 a 5.5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM340 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante404 KD 4 LL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013405
- RPM Máx.7800 rpm
- Número de discos1
- Par pico35833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par215000 pulg.
- UPC_NO662384013405
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.