Motion
404 KD 4 SS

Kop-Flex (RRX)
404 KD 4 SS

2434744 Acoplamiento discal completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 11.750 in OD, 5.500 in OAL
Artículo MI #02519061
No. Fabricante 404 KD 4 SS
Precio18,167.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
404 KD 4 SS

2434744 Acoplamiento discal completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 11.750 in OD, 5.500 in OAL
Artículo MI #02519061
No. Fabricante 404 KD 4 SS
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
Precio18,167.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    5.500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    5.500 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    404
  • Distancia entre ejes
    0.880 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.9100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.62 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1130 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    10.1200 pulg.
  • Peso
    161.96 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.5 a 5.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Flexibilidad simple
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    340 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    404 KD 4 SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384154849
  • RPM Máx.
    7800 rpm
  • Número de discos
    1
  • Par pico
    35833 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD4
  • Capacidad de par
    215000 pulg.
  • UPC_NO
    662384154849

Descripción general

Descripción del fabricante
404 KD 4 SS
  • Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo