Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento453
- Distancia entre ejes9.000 pulg.
- Diámetro del cubo10.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio4.81 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3 pulg.
- Diámetro exterior13.2500 pulg.
- Longitud total18.6200 pulg.
- Peso2.64 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3 a 7.25 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM205 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante453 KD 2SS900
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384151121
- RPM Máx.7000 rpm
- Número de discos2
- Par pico21500 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD2
- Capacidad de par129000 pulg.
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.