Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento454
- Diámetro del extremo del cubo7.62 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.3100 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio5.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Longitud total5.3125 pulg.
- Peso80.30
Detalles
- Rango de calibresDe 3.0000 a 5.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141313
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- UPC_NO662384141313
Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9