Motion
454 KD 11 SS

Kop-Flex (RRX)
454 KD 11 SS

2434272 Acoplamiento de disco completo - Serie KD11, Acoplamiento cerrado, Mandril de material áspero, 10.5600 en OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02519109
No. Fabricante 454 KD 11 SS
Precio47,348.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
454 KD 11 SS

2434272 Acoplamiento de disco completo - Serie KD11, Acoplamiento cerrado, Mandril de material áspero, 10.5600 en OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02519109
No. Fabricante 454 KD 11 SS
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
Precio47,348.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    454
  • Distancia entre ejes
    0.310 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.6200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.12 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    5.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.5600 pulg.
  • Longitud total
    10.5600 pulg.
  • Peso
    259.25 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 5.5 a 5.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cerrar acoplado
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    405 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    454 KD 11 SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155471
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    42500 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD11
  • Capacidad de par
    255000 pulg.
  • UPC_NO
    662384155471

Descripción general

Descripción del fabricante
454 KD 11 SS
  • Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos individuales para facilitar el mantenimiento. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, puede ser equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo