Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento454
- Distancia entre ejes10.000 pulg.
- Diámetro del cubo10.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio6.75 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3 pulg.
- Diámetro exterior13.0000 pulg.
- Longitud total23.5000 pulg.
- Peso177.00 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3 a 7.25 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM405 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante454 KD 20LL1000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384014853
- RPM Máx.7200 rpm
- Número de discos2
- Par pico42500 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD20
- Capacidad de par255000 pulg.
- UPC_NO662384014853
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.