Motion
454 KD 20LL1400

Kop-Flex (RRX)
454 KD 20 LL1400

2432052 Acoplamiento de disco completo - Serie KD20, espaciador, diámetro interno de material áspero, 27.5000 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02519140
No. Fabricante 454 KD 20 LL1400
Precio58,730.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
454 KD 20 LL1400

2432052 Acoplamiento de disco completo - Serie KD20, espaciador, diámetro interno de material áspero, 27.5000 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02519140
No. Fabricante 454 KD 20 LL1400
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
Precio58,730.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    454
  • Distancia entre ejes
    14.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    10.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.75 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7.25 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    27.5000 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 3 a 7.25 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes largos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    405 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes largos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    454 KD 20LL1400
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384014877
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    42500 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD20
  • Capacidad de par
    255000 pulg.
  • UPC_NO
    662384014877

Descripción general

Descripción del fabricante
454 KD 20LL1400
  • Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo