Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento454
- Distancia entre ejes8.000 pulg.
- Diámetro del cubo8.8300 pulg.
- Longitud a través del orificio6.03 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.38 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3 pulg.
- Diámetro exterior12.7500 pulg.
- Longitud total20.0600 pulg.
- Peso87.96 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3 a 6.375 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM405 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Número de catálogo del fabricante454 KD 21LL800
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384012828
- RPM Máx.7200 rpm
- Número de discos2
- Par pico42500 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par255000 pulg.
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.