Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento454
- Longitud hasta Agujero5.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.3800 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3.0000 pulg.
- Peso92.00
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141177
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- UPC_NO662384141177
Descripción general
- Componente de buje estándar del acoplamiento del espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
- El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles