Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento454
- Distancia entre ejes0.940 pulg.
- Diámetro del cubo8.8300 pulg.
- Longitud a través del orificio5.25 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.38 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3 pulg.
- Diámetro exterior12.7500 pulg.
- Longitud total11.4400 pulg.
- Peso201.98 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3 a 6.38 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM405 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante454 KD 4 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384154863
- RPM Máx.7200 rpm
- Número de discos1
- Par pico42500 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par255000 pulg.
- UPC_NO662384154863
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.