Motion
504 KD 21 SHUB

Kop-Flex (RRX)
504 KD 21 SHUB

2286516 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 504, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #02519176
No. Fabricante 504 KD 21 SHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
504 KD 21 SHUB

2286516 Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 504, material rugoso, material de acero al carbono
Artículo MI #02519176
No. Fabricante 504 KD 21 SHUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    504
  • Diámetro del extremo del cubo
    10.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.8800 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    7.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Peso
    128.00

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 7.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141184
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21

Descripción general

Descripción del fabricante
504 KD 21 SHUB
  • Componente de buje estándar del acoplamiento del espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
  • El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo