Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento4.4100 pulg.
- Tamaño del acoplamiento15
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Diámetro del extremo del cubo4-3/4 pulg.
- Diámetro exterior6.6250 pulg.
- Peso14.00
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- Tipo de componenteBuje rígido
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante15 UB RHUB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109566
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.6900 rpm
- ModeloMáx.-C
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieUB
- EstiloUB
- Capacidad de par4400 pulg.
- UPC_NO662384109566
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.