Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento15
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Peso6.35 lb
Detalles
- Tipo de componenteManguito
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO UB 15
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384727807
- MaterialAcero al carbono
- ModeloMáx.-C
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de mordaza
- Tipos de productosManguito
- SerieKop Flex
- EstiloUB
- UPC_NO662384727807
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.