Motion
20  K2 FR

KOP-FLEX
20 K2 FR

2286581 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, rígido, Flex-Rigid, 9.0000 in OD, 6.0300 in Longitud
Artículo MI #02519727
No. Fabricante 20 K2 FR
Precio13,462.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
20 K2 FR

2286581 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, rígido, Flex-Rigid, 9.0000 in OD, 6.0300 in Longitud
Artículo MI #02519727
No. Fabricante 20 K2 FR
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
Precio13,462.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    6.0300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    4.4300 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9400 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    31.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384017106
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    K2
  • UPC_NO
    662384017106

Descripción general

Descripción del fabricante
20 K2 FR
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
  • Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
  • Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
  • Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno