Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del acoplamiento20
- Código de tamaño de acoplamiento20
- Diámetro exterior6.1200 pulg.
- Peso8.12 lb
Details
- Tipo de componenteManguito
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO UB 20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384727814
- MaterialAcero al carbono
- ModeloMáx.-C
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de mordaza
- Tipos de productosAcoplamiento resistente
- SerieKop Flex
- EstiloUB
- UPC_NO662384727814
- Manual de instalación de Url
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUITO UB 20
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.