Motion
25  K2 FH

KOP-FLEX
25 K2 FH

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 25K2, Tipo de orificio: Buje de material rugoso, Material del cubo: Acero al carbono
Artículo MI #02519748
No. Fabricante 25 K2 FH
Price$16,363.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
25 K2 FH

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 25K2, Tipo de orificio: Buje de material rugoso, Material del cubo: Acero al carbono
Artículo MI #02519748
No. Fabricante 25 K2 FH
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
Price$16,363.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    10.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    25K2
  • Diámetro del cubo
    5.2900 pulg.
  • Length Through Bore  
    3.3800 pulg.
  • Peso
    48.2500 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384018301
  • RPM Máx.
    3640 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    K2
  • Capacidad de par
    49800 pulg.
  • UPC_NO
    662384018301

Descripción general

Descripción del fabricante
25 K2 FH
  • Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Pares altos, operación de arranque y paro, alta carga de choque Disponible acoplado de cerca o en varias configuraciones de espaciador para adaptarse a la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo