Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Diámetro del cubo5.2900 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.3800 pulg.
- Peso24.8500 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.75 a 3.75 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384122145
- RPM Máx.3640 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieK2
- Capacidad de par49800 pulg.
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.