Motion
25  K2 FR

KOP-FLEX
25 K2 FR

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 25K2, Tipo de orificio: Buje de material rugoso, Material del cubo: Acero al carbono
Artículo MI #02519752
No. Fabricante 25 K2 FR
Precio16,060.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
25 K2 FR

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 25K2, Tipo de orificio: Buje de material rugoso, Material del cubo: Acero al carbono
Artículo MI #02519752
No. Fabricante 25 K2 FR
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
Precio16,060.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    10.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    25K2
  • Diámetro del cubo
    10.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.38 (Flex) pulg., 3.62 (Rígido) pulg.
  • Peso
    100.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3640 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Capacidad de par
    49800 pulg.
  • UPC_NO
    662384017205

Descripción general

Descripción del fabricante
25 K2 FR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo