Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Diámetro del cubo7.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.6200 pulg.
- Peso52.0000 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 2 a 5.25 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384122350
- RPM Máx.3640 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieK2
- Capacidad de par49800 pulg.
- UPC_NO662384122350
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.