Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento25
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Peso3.45 lb
Detalles
- Tipo de componenteAnillo de extremo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante25 ANILLO UB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384734256
- ModeloMáx.-C
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de mordaza
- Tipos de productosAnillo de extremo
- SerieKop Flex
- EstiloUB
- UPC_NO662384734256
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.