Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento30
- Diámetro exterior12
- Peso72.89
Details
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante30 K2 FH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384018400
- MaterialAcero
- RPM Máx.4100
- Tipo de productoComponentes de acoplamiento resistentes
- Tipos de productosMitad flexible
- SerieK2
- UPC_NO662384018400
Descripción general
Descripción del fabricante
30 K2 FH
- Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Pares altos, operación de arranque y paro, alta carga de choque Disponible acoplado de cerca o en varias configuraciones de espaciador para adaptarse a la aplicación