Motion
30 ANILLO UB

KOP-FLEX
30 UB ERING

2272094 Componente de acoplamiento flexible - Anillo terminal, Serie: UB, Tamaño del tapón: 30, Material: acero
Artículo MI #02519775
No. Fabricante 30 UB ERING
Precio1,017.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
30 UB ERING

2272094 Componente de acoplamiento flexible - Anillo terminal, Serie: UB, Tamaño del tapón: 30, Material: acero
Artículo MI #02519775
No. Fabricante 30 UB ERING
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
Precio1,017.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Peso
    6.25

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    30 ANILLO UB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384734263
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4100
  • Tipo de producto
    Componentes de acoplamiento resistentes
  • Tipos de productos
    Anillo de extremo
  • Serie
    UB
  • UPC_NO
    662384734263

Descripción general

Descripción del fabricante
30 ANILLO UB
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno