Motion
30 UB ENCUENTRO

KOP-FLEX
30 UB FHUB

2272185 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 30, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02519778
No. Fabricante 30 UB FHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
30 UB FHUB

2272185 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 30, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02519778
No. Fabricante 30 UB FHUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Diámetro del cubo
    4.8800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    20.3300 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.5 a 3.19 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384109504
  • RPM Máx.
    2730 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    UB
  • Capacidad de par
    25200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
30 UB ENCUENTRO
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno