Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento35
- Peso0.50
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante35 K2 EFFS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100785
- MaterialAcero
- Tipo de productoComponentes de acoplamiento resistentes
- Tipos de productosSujeción del anillo de extremo
- SerieK2
- UPC_NO662384100785
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.