Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del acoplamiento14.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento35K2
- Diámetro del cubo7.2100 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.8800 pulg.
- Peso126.4700 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero al carbono
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384018509
- RPM Máx.2730 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieK2
- Capacidad de par126000 pulg.
- UPC_NO662384018509
Descripción general
- Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Pares altos, operación de arranque y paro, alta carga de choque Disponible acoplado de cerca o en varias configuraciones de espaciador para adaptarse a la aplicación