Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento35
- Diámetro del cubo7.2100 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.8800 pulg.
- Peso65.5500 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 2 a 5 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384122169
- RPM Máx.2730 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieK2
- Capacidad de par126000 pulg.
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.