Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento9.8800 pulg.
- Tamaño del acoplamiento35
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Diámetro del extremo del cubo10-1/2 pulg.
- Diámetro exterior7.2100 pulg.
- Peso126.00
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- Tipo de componenteBuje rígido
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante35 K2 CUBO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384122374
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.4090 rpm
- ModeloMáx.-C
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieK2
- EstiloK2
- Capacidad de par126000 pulg.
- UPC_NO662384122374
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.