Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento35
- Peso40.92 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante35 MANGUITO K2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384122084
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento resistentes
- SerieK2
- Material de la mangaAcero al carbono
- Código de tipo de manguitoK2
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
- Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
- Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
- Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.