Motion
35 UB ENCUENTRO

KOP-FLEX
35 UB FHUB

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 35UB, tipo de orificio: orificio de stock rugoso
Artículo MI #02519803
No. Fabricante 35 UB FHUB
Precio7,185.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
35 UB FHUB

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 35UB, tipo de orificio: orificio de stock rugoso
Artículo MI #02519803
No. Fabricante 35 UB FHUB
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
Precio7,185.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    35UB
  • Longitud hasta Agujero  
    3.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8800 pulg.
  • Peso
    34.8300 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384109511
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    Máx.-C
  • UPC_NO
    662384109511

Descripción general

Descripción del fabricante
35 UB ENCUENTRO
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"