Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del acoplamiento13.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento35UB
- Diámetro del cubo10.1200 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.8800 pulg.
- Peso76.0000 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero al carbono
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109603
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieUB
- Capacidad de par44100 pulg.
- UPC_NO662384109603
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.