Motion
40  K2 FH

KOP-FLEX
40 K2 FH

2300911 Componente de acoplamiento flexible - Flex Half, Serie: K2, Tamaño del tapón: 40, Material: acero
Artículo MI #02519811
No. Fabricante 40 K2 FH
Precio36,713.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
40 K2 FH

2300911 Componente de acoplamiento flexible - Flex Half, Serie: K2, Tamaño del tapón: 40, Material: acero
Artículo MI #02519811
No. Fabricante 40 K2 FH
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
Precio36,713.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Diámetro exterior
    16
  • Peso
    205.90

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    40 K2 FH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384018608
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4100
  • Tipo de producto
    Componentes de acoplamiento resistentes
  • Tipos de productos
    Mitad flexible
  • Serie
    K2
  • UPC_NO
    662384018608

Descripción general

Descripción del fabricante
40 K2 FH
  • Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Pares altos, operación de arranque y paro, alta carga de choque Disponible acoplado de cerca o en varias configuraciones de espaciador para adaptarse a la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"