Motion
40  K2 FR

KOP-FLEX
40 K2 FR

Acoplamiento elástico completo - Tamaño del tapón: 40K2, Tipo de orificio de calado rugoso, 16.0000 pulg. D.E., 11.1200 pulg. Longitud total
Artículo MI #02519815
No. Fabricante 40 K2 FR
Precio37,328.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
40 K2 FR

Acoplamiento elástico completo - Tamaño del tapón: 40K2, Tipo de orificio de calado rugoso, 16.0000 pulg. D.E., 11.1200 pulg. Longitud total
Artículo MI #02519815
No. Fabricante 40 K2 FR
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
Precio37,328.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Acoplamiento general Longitud  
    11.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40K2
  • Longitud a través del orificio
    11.0000 pulg.
  • Peso
    453.9000 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Configuración
    Rígido flexible
  • Estilo de acoplamiento
    Máx-C (K2)
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    600 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384017502
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Buje F de orificio máximo
    6.0000 pulg.
  • Buje R de calibre máximo
    9.6300 pulg.
  • Par pico
    189000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos resistentes completos
  • Serie
    K2 FR
  • Capacidad de par
    189000 pulg.
  • UPC_NO
    662384017502

Descripción general

Descripción del fabricante
40 K2 FR
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
  • Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
  • Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
  • Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"