Motion
40  K2 CUBO

KOP-FLEX
40 K2 RHUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 4, en bruto
Artículo MI #02519817
No. Fabricante 40 K2 RHUB
Precio9,947.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
40 K2 RHUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 4, en bruto
Artículo MI #02519817
No. Fabricante 40 K2 RHUB
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
Su precio$9,947.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    11.1200 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    40
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro del extremo del cubo
    13-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3600 pulg.
  • Peso
    248.00

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Tipo de componente
    Buje rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    40 K2 CUBO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384122381
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Modelo
    Máx.-C
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    K2
  • Estilo
    K2
  • Capacidad de par
    189000 pulg.
  • UPC_NO
    662384122381

Descripción general

Descripción del fabricante
40 K2 CUBO
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"