Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del acoplamiento15.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento40UB
- Longitud hasta Agujero4.5600 pulg.
- Diámetro exterior15.7500 pulg.
- Peso133.0000 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109610
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieMáx.-C
- UPC_NO662384109610
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.