Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento12.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4-1/2
- Diámetro del cubo9.5900 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.8800 pulg.
- Orificio máximo Diámetro9.7500 pulg.
- Manga exterior Diámetro18.0000 pulg.
- Peso521.95 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384017601
- RPM Máx.2120 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieK2
- UPC_NO662384017601
Descripción general
Descripción del fabricante
45 K2 FR
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
- Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
- Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
- Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.