Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Diámetro exterior20
- Peso327.64
Details
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante50 K2 FH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384018806
- MaterialAcero
- RPM Máx.4100
- Tipo de productoComponentes de acoplamiento resistentes
- Tipos de productosMitad flexible
- SerieK2
Descripción general
Descripción del fabricante
50 K2 FH
- Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Pares altos, operación de arranque y paro, alta carga de choque Disponible acoplado de cerca o en varias configuraciones de espaciador para adaptarse a la aplicación