Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Diámetro del cubo3.1250 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.6200 pulg.
- Peso178.898 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3.7500 a 7.2500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante662384122190
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes
- SerieK2